Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL 619/7 Handschuhe Camapur Comfort 619 Gr.7 weiß/grau Polyamid-Trikot mit P


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
KCL 619/7 Handschuhe Camapur Comfort 619 Gr.7 weiß/grau Polyamid-Trikot mit P
KCL 619/7 Handschuhe Camapur Comfort 619 Gr.7 weiß/grau Polyamid-Trikot mit P
KCL 619/7 Handschuhe Camapur Comfort 619 Gr.7 weiß/grau Polyamid-Trikot mit P
KCL 619/7 Handschuhe Camapur Comfort 619 Gr.7 weiß/grau Polyamid-Trikot mit P
Artikel-Nr.:
     1955B-2000294574
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     619/7
EAN/GTIN:
     4008198761976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe Camapur Comfort 619 Gr.7 weiß/grau Polyamid mitPUR EN 388 Kat.II nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyamid-Trikot mit Polyurethan · gute Passform und Feinfühligkeit · gute mechanische Beständigkeit · sehr gute Griffigkeit, auch bei fettigen Teilen · Anwendung: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
619/7
Werksnummer:
4702001106
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,025000
Gewicht brutto Kg:
0,025000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß/grau
Groesse:
Größe 7 weiß/grau
Produktart:
Handschuhe
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,00*
ab € 1,81*
€ 2,52*
5 Tage
229
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 2,62*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,67*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,43*
€ 3,09*
Lager 1955
12
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 23,44*
€ 29,47*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 29,47*
€ 35,0693
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 28,98*
€ 34,4862
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 28,48*
€ 33,8912
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 26,62*
€ 31,6778
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 25,42*
€ 30,2498
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Paar (ab € 2,344* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
061910941E
ab € 1,93*
Ähnlich
KCL
061909941E
ab € 1,92*
Ähnlich
KCL
158141
ab € 33,61*
Ähnlich
KCL
158143
ab € 33,53*
Ähnlich
KCL
619-10
ab € 1,92*
Ähnlich
KCL
619-11
ab € 1,93*
Ähnlich
KCL
619-8
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.