Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U.POWER UM10054-40 Sicherheitsstiefel Performance Größe 40 schwarz S3 SRC CI EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U.POWER UM10054-40 Sicherheitsstiefel Performance Größe 40 schwarz S3 SRC CI EN
U.POWER UM10054-40 Sicherheitsstiefel Performance Größe 40 schwarz S3 SRC CI EN
U.POWER UM10054-40 Sicherheitsstiefel Performance Größe 40 schwarz S3 SRC CI EN
U.POWER UM10054-40 Sicherheitsstiefel Performance Größe 40 schwarz S3 SRC CI EN
Artikel-Nr.:
     1955B-2000294846
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UM10054-40
EAN/GTIN:
     8033546019771
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Performance Gr. 40 schwarz Leder S3 SRC CI EN20345 nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen + Thinsulate · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
UM10054-40
Werksnummer:
4720000120
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
1,460000
Gewicht brutto Kg:
1,460000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 40 schwarz
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Ausfuehrung:
Glattleder
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 52,39*
€ 65,86*
15 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 52,75*
€ 65,92*
€ 5,95*
ab € 54,40*
€ 70,48*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 55,18*
€ 71,41*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 57,01*
€ 72,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,41*
€ 84,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,58*
€ 81,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,25*
€ 78,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,53*
€ 76,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,18*
€ 65,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
UM20013 47
ab € 45,66*
Ähnlich
U-Power
UM10054 41
ab € 52,46*
Ähnlich
U-Power
UM10054 42
ab € 52,46*
Ähnlich
U-Power
UM10054 43
ab € 52,50*
Ähnlich
U-Power
UM10054 44
ab € 52,52*
Ähnlich
U-Power
UM10054 45
ab € 52,50*
Ähnlich
U-Power
UM10054 46
ab € 52,52*
Ähnlich
U-Power
UM10054 47
ab € 52,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.