Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE TK600/175-0 BLAU Transportstapelbehälter L600xB400xH175mm blau PP Durc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE TK600/175-0 BLAU Transportstapelbehälter L600xB400xH175mm blau PP Durc
LA-KA-PE TK600/175-0 BLAU Transportstapelbehälter L600xB400xH175mm blau PP Durc
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300755
Herst.-Nr.:
     TK600/175-0 BLAU
EAN/GTIN:
     4031022016355
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Transportstapelbehälter L600xB400xH175mm blau PP Seitenwände geschl.LA-KA-PE aus Polypropylen (PP) · lebensmittelecht · zum Transportieren, Lagern, Sortieren usw. · die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß L 1200 x B 800 mm abgestimmt · für Röllchenbahnen geeignet · temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °C Weitere technische Eigenschaften: · Seitenwände: geschlossen · Innenhöhe: 165mm · Innenlänge: 551mm · Innenbreite: 352mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21070301
HerstellerNr:
TK600/175-0 BLAU
Werksnummer:
9000448151
Länge netto mm:
600,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
175,00
Gewicht netto Kg:
1,450000
Gewicht brutto Kg:
1,540000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
L600xB400xH175mm
Produktart:
Transportstapelbehälter
Ausfuehrung:
Seitenwände geschlossen
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
145
8
Frei Haus
ab € 8,87*
€ 12,18*
4 Tage
108
1
€ 5,99*
ab € 8,68*
€ 12,45*
2 Tage
102
1
€ 5,59*
ab € 8,80*
€ 12,50*
2 Tage
145
1
€ 5,45*
ab € 8,86*
€ 12,59*
Lager 1955
145
1
€ 5,99*
ab € 8,80*
€ 12,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837566
ab € 6,82*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TK/D600
ab € 5,265*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,52*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 1,79*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 100/5
ab € 62,18*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,45*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,20*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,37*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,25*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 83,38*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340684
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.