Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Regalkasten L400xB235xH145mm grün Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Regalkasten L400xB235xH145mm grün Polypropylen
PROMAT Regalkasten L400xB235xH145mm grün Polypropylen
PROMAT Regalkasten L400xB235xH145mm grün Polypropylen
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300864
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000448998
EAN/GTIN:
     4015448558484
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten L400xB235xH145mm grün PP PROMAT aus hochwertigem Polypropylen · grün · weitgehend beständig gegen die meisten Säuren und Öle · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · gewellter Innenboden für die leichte Entnahme von Kleinteilen · robuste Griffmulde mit großer Fläche für Beschriftungsetiketten (s. Zubehör) · variabel einsetzbar durch umsteckbare Trennwände (s. Zubehör) · die optionale Auszugssperre verhindert das Herausrutschen der Box aus dem Regal
Weitere Informationen:
eClassID:
21100420
HerstellerNr:
9000448998
Werksnummer:
9000448998
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
235,00
Höhe netto mm:
145,00
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
L400xB235xH145mm
Produktart:
Regalkasten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
16
€ 5,99*
ab € 9,13*
€ 11,54*
50 Tage
nicht lagernd
16
€ 6,90*
ab € 8,38*
€ 11,67*
16 Tage
nicht lagernd
16
€ 7,99*
ab € 9,78375*
€ 11,99375*
21 Tage
nicht lagernd
16
€ 5,50*
ab € 9,91*
€ 12,46*
24 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 10,83*
€ 13,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 32 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 184,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000448992
ab € 4,81*
Zubehör
PROMAT
9000448995
ab € 11,60*
Zubehör
PROMAT
9000448889
ab € 25,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.