Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE TK400/270-0 GRAU Transportstapelbehälter L400xB300xH270mm grau PP Durc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE TK400/270-0 GRAU Transportstapelbehälter L400xB300xH270mm grau PP Durc
LA-KA-PE TK400/270-0 GRAU Transportstapelbehälter L400xB300xH270mm grau PP Durc
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300938
Herst.-Nr.:
     TK400/270-0 GRAU
EAN/GTIN:
     4031022017123
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Transportstapelbehälter L400xB300xH270mm grau PP Seitenwände geschl.LA-KA-PE aus Polypropylen (PP) · lebensmittelecht · zum Transportieren, Lagern, Sortieren usw. · die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß L 1200 x B 800 mm abgestimmt · für Röllchenbahnen geeignet · ab H 210 mm mit Durchfassgriff an den Stirnseiten · temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °C · Boden und Seitenwände geschlossen Weitere technische Eigenschaften: · Seitenwände: geschlossen · Innenhöhe: 255mm · Innenlänge: 356mm · Innenbreite: 255mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21070301
HerstellerNr:
TK400/270-0 GRAU
Werksnummer:
9000449379
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
300,00
Höhe netto mm:
270,00
Gewicht netto Kg:
1,022000
Gewicht brutto Kg:
1,022000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
L400xB300xH270mm
Produktart:
Transportstapelbehälter
Ausfuehrung:
Seitenwände geschlossen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
8
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 10,79*
4 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 7,72*
€ 11,11*
2 Tage
59
1
€ 5,45*
ab € 7,84*
€ 11,16*
Lager 1955
59
1
€ 5,99*
ab € 8,18*
€ 11,94*
3 Tage
59
1
€ 4,99*
ab € 8,32*
€ 11,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 1,76*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,12*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,84*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,40*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,53*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,48*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 83,23*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07840 15 00
ab € 10,81*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340677
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.