Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA 801271.1426 PH6PRO Auflade-Pulverfeuerlöscher 6 kg wiederaufladbar Brand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA 801271.1426 PH6PRO Auflade-Pulverfeuerlöscher 6 kg wiederaufladbar Brand
GLORIA 801271.1426 PH6PRO Auflade-Pulverfeuerlöscher 6 kg wiederaufladbar Brand
GLORIA 801271.1426 PH6PRO Auflade-Pulverfeuerlöscher 6 kg wiederaufladbar Brand
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302240
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     801271.1426 PH6PRO
EAN/GTIN:
     4006325125721
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Auflade-Pulverfeuerlöscher 6kg aufladb.Brandkl.43 A 233 B C m.Wandh.GLORIA Brandklassen A, B, C · Treibmittelflasche innenliegend · Auslösung durch Schlagknopfarmatur · abstell- und drehbare Löschpistole · Hochleistungsglutbrandpulver · Einsatz bei Firmen- /Fabrikgebäuden, Räumen mit Publikumsverkehr, Haushalten, großen Fahrzeugen, Schiffen · Temperaturfunktionsbereich -30 °C bis +60 °C · mit WandhalterWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
40040301
HerstellerNr:
801271.1426 PH6PRO
Werksnummer:
9000482102
Länge netto mm:
530,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
170,00
Gewicht netto Kg:
10,500000
Gewicht brutto Kg:
10,500000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 kg wiederaufladbar
Produktart:
Pulverfeuerlöscher
Ausfuehrung:
mit Wandhalter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
47
Frei Haus
ab € 87,59*
€ 107,54*
2 Tage
45
€ 5,59*
ab € 88,14*
€ 107,64*
2 Tage
63
€ 5,50*
ab € 88,37*
€ 107,80*
4 Tage
63
€ 4,99*
ab € 88,14*
€ 108,00*
Lager 1955
63
€ 5,99*
ab € 89,26*
€ 109,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 101,89*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 61,98*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,26*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,71*
Ähnlich
GLORIA Werke
001831.0000
ab € 60,14*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 28,06*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 31,01*
Ähnlich
GLORIA Werke
001873.0000
ab € 34,16*
Ähnlich
GLORIA
002141.1216
ab € 64,44*
Ähnlich
GLORIA
802101.1215
ab € 32,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.