Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO 8076 Regalwanne L980xB600xH85mm Polyethylen schwarz ohne Gitterrost 30 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO 8076 Regalwanne L980xB600xH85mm Polyethylen schwarz ohne Gitterrost 30 l
CEMO 8076 Regalwanne L980xB600xH85mm Polyethylen schwarz ohne Gitterrost 30 l
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302759
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8076
EAN/GTIN:
     4052886126134
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regalwanne L980xB600xH85mmPE schwarz o.Gitterrost 30l CEMO für Kleingebinde · für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Kleinteilen · aus Polyethylen
Weitere Informationen:
eClassID:
22190202
HerstellerNr:
8076
Werksnummer:
9130466158
Länge netto mm:
980,00
Breite netto mm:
600,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
2,500000
Gewicht brutto Kg:
2,530000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
L980xB600xH85mm
Produktart:
Regalwanne
Ausfuehrung:
ohne Gitterrost 30 l
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 91,38*
€ 113,45*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 91,78*
€ 113,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,08*
€ 114,92*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 93,11*
€ 115,21*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 96,74*
€ 120,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
8077
ab € 129,97*
Ähnlich
CEMO
7872
ab € 152,76*
Ähnlich
CEMO
11735
ab € 79,12*
Ähnlich
CEMO
11737
ab € 83,13*
Ähnlich
CEMO
7871
ab € 93,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.