Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA 205 NPPB Spannlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA 205 NPPB Spannlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm
INA 205 NPPB Spannlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm
INA 205 NPPB Spannlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000321801
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     205 NPPB
EAN/GTIN:
     4012802783124
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA 205 NPPB Spannlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite15 mm
Innen 25 mm
Außen 52 mm
Breite 15 mm
Gewicht 0,119 kg
EAN 4012802783124
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Außenring ballig
Befestigung keine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit
Innenring kein verbreiterter Innenring
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1

Spannlager 205 NPPB ID 25mm AD 52mm Breite15mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: beidseitig Lippendichtung Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
205 NPPB
Werksnummer:
10050404
Länge netto mm:
0,55
Breite netto mm:
0,55
Höhe netto mm:
0,26
Gewicht netto Kg:
0,119000
Breite brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,119000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
25,00
Aussendurchmesser mm:
52,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spannlager
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 9,76*
5 Tage
44
3
€ 4,90*
ab € 7,26*
€ 9,81*
1 Tag
150
1
€ 7,90*
ab € 8,33*
€ 11,27*
1 Tag
150
1
€ 4,90*
ab € 8,51*
€ 11,52*
Lager 1955
150
1
€ 5,99*
ab € 8,31*
€ 11,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 8,31* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.