Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230205-XL-NPP-B INA Stehlagergehäuseeinheit 205-XL-NPP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008A32A_a.png
0008A32A_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230205-XL-NPP-B
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008103040000
EAN/GTIN:
     4012802783124
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Einstell-Rillenkugellager 2..-NPP-B, sphärischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig P-DichtungTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 25 mm Breite B: 15 mm Werkstoff: Stahl Ringnut: nein Ausführung Mantelfläche: ballig Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Dreiteilige P-Dichtung Drehrichtung: wechselnd Schultermaß d2: 30,3 mm r min: 1 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: NPP-2 Innendurchmesser zöllig d: 25 zoll Tragzahlen statisch: 7,8 kN Außendurchmesser D: 52 mm Art der Befestigung: Passungssitz Bohrungsform: zylindrisch Bauart: Spannlager Baureihe: 2.. Tragzahlen dynamisch: 14,9 kN zöllig/metrisch: metrisch
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Dreiteilige P-Dichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
NPP-2
Art der Befestigung:
Passungssitz
Ausführung Mantelfläche:
ballig
Außendurchmesser D:
52 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
2..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
15 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Innendurchmesser d:
25 mm
Innendurchmesser zöllig d:
25 zoll
r min:
1 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d2:
30,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
14,9 kN
Tragzahlen statisch:
7,8 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 7,21*
€ 9,73*
Lager 8670
44
3
€ 4,90*
ab € 7,25*
€ 9,79*
1 Tag
129
1
€ 4,90*
ab € 8,50*
€ 11,49*
4 Tage
179
1
€ 5,99*
ab € 8,30*
€ 11,57*
2 Tage
179
1
€ 7,90*
ab € 9,50*
€ 12,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 7,25* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 29,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.