Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6006 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 55 mm Breite13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 6006 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 55 mm Breite13 mm
FAG 6006 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 55 mm Breite13 mm
FAG 6006 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 55 mm Breite13 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000325348
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6006 C3
EAN/GTIN:
     4012801060301
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
FAG 6006 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 55 mm Breite13 mm
Innen 30 mm
Außen 55 mm
Breite 13 mm
Gewicht 0,117 kg
EAN 4026677813787
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Außenring ohne Flansch/Nut
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6006 C3 ID 30mm AD 55mm Breite13mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6006 C3
Werksnummer:
10013604
Gewicht netto Kg:
0,117000
Breite brutto mm:
13,00
Gewicht brutto Kg:
0,117000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
30,00
Aussendurchmesser mm:
55,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
€ 8,90*
ab € 2,42*
€ 3,55*
Lager 1955
18
€ 5,99*
ab € 2,35*
€ 3,56*
1 Tag
18
€ 4,90*
ab € 2,50*
€ 3,67*
1 Tag
18
€ 7,90*
ab € 2,63*
€ 3,87*
€ 4,95*
ab € 2,9292*
€ 4,3192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.