Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6006 -C3 30x55x13, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 6006 -C3 30x55x13, Rillenkugellager
FAG 6006 -C3 30x55x13, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10033832
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6006 -C3
EAN/GTIN:
     04026677813787
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
6006 -C3
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,117 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
55,000 mm
Breite:
13,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 6006 -C3, FAG Rillenkugellager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
€ 8,90*
ab € 2,42*
€ 3,55*
4 Tage
18
€ 5,99*
ab € 2,35*
€ 3,56*
Lager 2867
18
€ 4,90*
ab € 2,50*
€ 3,67*
1 Tag
18
€ 7,90*
ab € 2,63*
€ 3,87*
€ 4,95*
ab € 2,9292*
€ 4,3192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.