Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6024 MC3 Rillenkugellager Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 180 mm Breite28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6024 MC3 Rillenkugellager Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 180 mm Breite28 mm
FAG 6024 MC3 Rillenkugellager Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 180 mm Breite28 mm
FAG 6024 MC3 Rillenkugellager Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 180 mm Breite28 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000325659
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6024 MC3
EAN/GTIN:
     4012801201759
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
FAG 6024 MC3 Rillenkugellager Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 180 mm Breite28 mm
Innen 120 mm
Außen 180 mm
Breite 28 mm
Gewicht 242 kg
EAN 4012801201759
Außenring ohne Flansch/Nut
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Messingkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6024 MC3 ID 120mm AD 180mm Breite28mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6024 MC3
Werksnummer:
10044658
Gewicht netto Kg:
2,420000
Breite brutto mm:
28,00
Gewicht brutto Kg:
2,420000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
120,00
Aussendurchmesser mm:
180,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 135,01*
€ 149,78*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 135,31*
€ 149,79*
Lager 1955
31
€ 5,99*
ab € 131,69*
€ 150,64*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,41*
€ 156,61*
Frei Haus
ab € 158,22*
€ 174,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,64*
€ 179,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,75*
€ 167,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.