Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6024 -M-C3 120x180x28, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6024 -M-C3 120x180x28, Rillenkugellager
FAG 6024 -M-C3 120x180x28, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10075021
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6024 -M-C3
EAN/GTIN:
     04012801201759
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
6024 -M-C3
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,420 kg
Innenmaße:
120,000 mm
Außenmaße:
180,000 mm
Breite:
28,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 6024 -M-C3, FAG Rillenkugellager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
27
Frei Haus
ab € 135,01*
€ 149,78*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 135,31*
€ 149,79*
5 Tage
31
€ 5,99*
ab € 131,69*
€ 150,64*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,41*
€ 156,61*
Frei Haus
ab € 158,22*
€ 174,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,08*
€ 171,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.