Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056024-M-C3 FAG Rillenkugellager 6024-M-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00168189_a.png
00168189_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056024-M-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0384044780030
EAN/GTIN:
     4012801201759
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60..-M, einreihig, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 120mm Außendurchmesser [D]: 180mm Breite [B]: 28mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 88000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 77000N Grenzdrehzahl [n G]: 65001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 44501/min Baureihe: 60..-M Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
180mm
Baureihe:
60..-M
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
44501/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
120mm
Breite [B]:
28mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
88000N
Grenzdrehzahl [n G]:
65001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
77000N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 2056024-M-C3, 6024-M-C3, 0384044780030
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 135,01*
€ 149,78*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 135,31*
€ 149,79*
4 Tage
31
€ 5,99*
ab € 131,69*
€ 150,64*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,41*
€ 156,61*
Frei Haus
ab € 158,22*
€ 174,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,82*
€ 181,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.