Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly-Clark 7400 (ex: 7314) WYPALL, L30 Wischtücher Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kimberly-Clark 7400 (ex: 7314) WYPALL, L30 Wischtücher Box
Kimberly-Clark 7400 (ex: 7314) WYPALL, L30 Wischtücher Box
Kimberly-Clark 7400 (ex: 7314) WYPALL, L30 Wischtücher Box
Artikel-Nr.:
     1955B-2000452330
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7400
EAN/GTIN:
     5033848005062
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Kimberly-Clark 7400 (ex: 7314) WYPALL, L30 Wischtücher, BRAG Box gefaltet, blau, 33 x 42 cmPerfekt bei Öl und Schmier. WYPALL* L30 Wischtücher eignen sich zum effizienten Einsatz bei fast allen Flüssigkeiten, doch gerade bei Öl und Schmier zeigt sich ihre außerordentliche Saugkraft besonders gut. Für die schnelle Reinigung. WYPALL* L30 Wischtücher decken nahezu alle Anwendungsbereiche ab und weisen die für eine schnelle Reinigung nötige Reißfestigkeit im nassen Zustand auf. Die prompte Antwort auf ausgelaufenes Öl. Auch die Aufsauggeschwindigkeit liegt im Spitzenbereich. Dieses Leistungsmerkmal kann insbesondere bei ausgelaufenem Öl und Schmier zu Verbrauchseinsparungen führen.
Weitere Informationen:
eClassID:
29110107
HerstellerNr:
7400
Werksnummer:
7499000273
Profil:
Box = 280 Stk.
Länge netto mm:
355,00
Breite netto mm:
235,00
Höhe netto mm:
180,00
Ursprungsland:
GB
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
L420xB330ca. mm
Norm:
WYPALL® L20 7400
Produktart:
Wischtücher blau BRAG Box
Ausfuehrung:
blau
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 37,14*
€ 46,69*
2 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 37,27*
€ 46,74*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 36,45*
€ 46,98*
3 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 37,42*
€ 47,98*
Lager 1955
23
1
€ 5,99*
ab € 37,02*
€ 48,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
1 Stück enthält 2 Blätter (ab € 18,51* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6154
ab € 30,83*
Zubehör
Kimberly-Clark
6155
ab € 61,09*
Zubehör
Kimberly-Clark
6146
ab € 45,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.