Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-2000452359 Herst.-Nr.: 7624 EAN/GTIN: 5033848005161 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kimberly-Clark 7624 KIMTECH Pure Wischtücher weiß viertelgefaltet, geprägt VE = 12 Boxen a 35 TücherIMTECH PURE* Reinigungstücher sind eine Palette von leistungsstarken Wischtüchern, die sich zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 4 und höher eignen. Sie sind perfekt zum trockenen Abwischen von kritischen Geräten und Oberflächen in den Branchen Pharmazie, Hightech-Biotechnologie, Medizingeräte und Lebensmittelverarbeitung. Spritzwassergeschützter, wasserabweisender Kunststoffbeutel, aus dem die hygienisch verpackten Reinigungstücher direkt am Einsatzort entnommen werden können. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 38, 5 cm (L) x 35, 1 cm (B). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 7624 | Werksnummer: | 7499000293 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0101-7624 | Farbe: | weiß | Produktart: | Wischtücher weiß viertelgefaltet, gepräg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Reinigungstücher Reinraum, Reinraum-Wischtücher, Reinraumtücher, Reinraumwischtücher, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, kleenex putzrolle weiß, vlies tuch, reinraumtücher wypall |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 7,50* | ab € 8,11* | € 11,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,95* | ab € 8,93334* | € 12,36917* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 9,56* | € 14,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 11,109* | € 14,859* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,99* | ab € 89,89* | € 121,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|