| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000464886 Herst.-Nr.: 0121042 EAN/GTIN: 4030913121420 |
| |
|
| | |
| PLANAM Latzhose, kornblau, Größe: 42 (0121042) Der Evergreen in neuer Natürlichkeit! BW 290 Arbeitskleidung Brustlatz mit Messing-Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche, verstellbare Seitenschlitze, Hosenschlitz mit Reißverschluss, hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil, Sicherheitsschnallen an den Trägern. DIN EN ISO 6330 UVS 065122 Material: 100 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330 Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010102 | HerstellerNr: | 0121042 | Werksnummer: | 0121042 | Profil: | 42 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,680000 | Gewicht brutto Kg: | 0,734000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | 42 | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,29* | € 25,07* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 17,81* | € 25,09* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,44* | € 25,30* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,67* | € 25,47* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 19,14* | € 26,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|