Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 290 0121027 Gr.27 Latzhose kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 290 0121027 Gr.27 Latzhose kornblau
Planam BW 290 0121027 Gr.27 Latzhose kornblau
Planam BW 290 0121027 Gr.27 Latzhose kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000464883
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0121027
EAN/GTIN:
     4030913121277
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
PLANAM Latzhose, kornblau, Größe: 27 (0121027)

Der Evergreen in neuer Natürlichkeit!

BW 290 Arbeitskleidung
Brustlatz mit Messing-Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche, verstellbare Seitenschlitze, Hosenschlitz mit Reißverschluss, hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil, Sicherheitsschnallen an den Trägern.
DIN EN ISO 6330
UVS 065122
Material:
100 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
0121027
Werksnummer:
0121027
Profil:
27
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,680000
Gewicht brutto Kg:
0,734000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
27
Produktart:
Latzhose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,27*
€ 22,16*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,60*
€ 22,53*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,86*
€ 24,93*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,88*
€ 25,58*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,15*
€ 26,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0121046
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0121048
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0121050
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
0121052
ab € 17,96*
Ähnlich
Planam
0121054
ab € 17,98*
Ähnlich
Planam
0121056
ab € 19,60*
Ähnlich
Planam
0121058
ab € 19,68*
Ähnlich
Planam
0121060
ab € 19,67*
Ähnlich
Planam
0116024
ab € 14,83*
Ähnlich
Planam
0121024
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
0121025
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
0121026
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0121028
ab € 17,91*
Ähnlich
Planam
0121029
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0121042
ab € 17,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.