Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 290 0174042 Gr.42 Cargo-Latzhose mittelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 290 0174042 Gr.42 Cargo-Latzhose mittelgrün
Planam BW 290 0174042 Gr.42 Cargo-Latzhose mittelgrün
Planam BW 290 0174042 Gr.42 Cargo-Latzhose mittelgrün
Artikel-Nr.:
     1955B-2000465558
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0174042
EAN/GTIN:
     4030913014944
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Cargo-Hose
Cargohose
PLANAM Cargo-Latzhose, mittelgrün, Größe: 42 (0174042)

Bequemer Schnitt, komplette Ausstattung!

BW 290 Arbeitskleidung
Brustlatz mit Messing-Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen, 1 Gesäßtasche und 1 Maßstabtasche mit verstellbaren Seitenschlitzen, Oberschenkeltasche links, Kniepolstertasche, Hosenschlitz mit Reißverschluss, hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil, Sicherheitsschnallen an den Trägern.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
DIN EN ISO 6330
UVS 065122
Material:
100 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
0174042
Werksnummer:
0174042
Profil:
42
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,680000
Gewicht brutto Kg:
0,734000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
42
Produktart:
Latzhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,64*
€ 27,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,48*
€ 27,95*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,63*
€ 28,14*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,86*
€ 29,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,48*
€ 30,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0184024
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
0174102
ab € 19,66*
Ähnlich
Planam
0174106
ab € 19,70*
Ähnlich
Planam
0174110
ab € 19,56*
Ähnlich
Planam
0174024
ab € 19,71*
Ähnlich
Planam
0174025
ab € 19,57*
Ähnlich
Planam
0174026
ab € 19,68*
Ähnlich
Planam
0174027
ab € 19,53*
Ähnlich
Planam
0174028
ab € 19,67*
Ähnlich
Planam
0174029
ab € 19,68*
Ähnlich
Planam
0174044
ab € 19,52*
Ähnlich
Planam
0174046
ab € 19,57*
Ähnlich
Planam
0174048
ab € 19,57*
Ähnlich
Planam
0174050
ab € 19,58*
Ähnlich
Planam
0174052
ab € 19,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.