Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam MG 290 0632052 Gr.52 Latzhose mittelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam MG 290 0632052 Gr.52 Latzhose mittelgrün
Planam MG 290 0632052 Gr.52 Latzhose mittelgrün
Planam MG 290 0632052 Gr.52 Latzhose mittelgrün
Artikel-Nr.:
     1955B-2000467310
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0632052
EAN/GTIN:
     4030913632520
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose canvas grün
arbeitslatzhose grün
PLANAM Latzhose, mittelgrün, Größe: 52 (0632052)

Der ideale Schutz gegen Schmutz und Staub.

MG 290 Arbeitskleidung
Brustlatz mit Messing-Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche, Seitenschlitze verstellbar, Hosenschlitz mit Messing-Reißverschluss, hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem Zwischenteil, Sicherheitsschnallen an den Trägern.
DIN EN ISO 6330
UVS 065121
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
0632052
Werksnummer:
0632052
Profil:
52
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,790000
Gewicht brutto Kg:
0,834000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,13*
€ 35,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,33*
€ 36,12*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,63*
€ 36,35*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,95*
€ 37,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,00*
€ 39,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0630024
ab € 26,21*
Ähnlich
Planam
0631024
ab € 26,11*
Ähnlich
Planam
0632024
ab € 26,00*
Ähnlich
Planam
0632025
ab € 26,10*
Ähnlich
Planam
0632026
ab € 26,09*
Ähnlich
Planam
0632027
ab € 26,05*
Ähnlich
Planam
0632028
ab € 26,19*
Ähnlich
Planam
0632029
ab € 26,12*
Ähnlich
Planam
0632042
ab € 26,19*
Ähnlich
Planam
0632044
ab € 26,15*
Ähnlich
Planam
0632046
ab € 26,11*
Ähnlich
Planam
0632048
ab € 26,19*
Ähnlich
Planam
0632050
ab € 26,21*
Ähnlich
Planam
0632054
ab € 26,25*
Ähnlich
Planam
0632056
ab € 28,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.