Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 270 1531044 Gr.44 Latzhose hydronblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 270 1531044 Gr.44 Latzhose hydronblau
Planam BW 270 1531044 Gr.44 Latzhose hydronblau
Planam BW 270 1531044 Gr.44 Latzhose hydronblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000469039
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1531044
EAN/GTIN:
     4030913024097
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
PLANAM Latzhose, hydronblau, Größe: 44 (1531044)

So natürlich und preiswert kann ein Klassiker sein!

BW 270 Arbeitskleidung
Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss, 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen, 1 verstärkte Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche, verstellbare Seitenschlitze mit Durchgriffmöglichkeit, geknöpfter Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil, Hosenträger mit Gummieinsatz, Sicherheitsschnallen an den Trägern.
DIN EN ISO 6330
UVS 065123
Material:
100 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 270 g/m², sehr strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
1531044
Werksnummer:
1531044
Profil:
44
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,590000
Gewicht brutto Kg:
0,650000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
44
Produktart:
Latzhose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,88*
€ 21,41*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,97*
€ 21,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,69*
€ 21,98*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,87*
€ 22,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,05*
€ 23,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1530042
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
1531042
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
1531046
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
1531048
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
1531050
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
1531052
ab € 14,96*
Ähnlich
Planam
1531054
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
1531056
ab € 16,41*
Ähnlich
Planam
1531058
ab € 16,44*
Ähnlich
Planam
1531060
ab € 16,32*
Ähnlich
Planam
1531062
ab € 16,40*
Ähnlich
Planam
1531064
ab € 16,32*
Ähnlich
Planam
1531090
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
1531094
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
1531098
ab € 14,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.