Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose BW 270 hydronblau Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1531
Planam 1531
Artikel-Nr.:
     2627A-4705153144
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1531044
EAN/GTIN:
     4030913024097
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

So natürlich und preiswert kann ein Klassiker sein!

  • Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche
  • verstellbare Seitenschlitze mit Durchgriffmöglichkeit
  • geknöpfter Hosenschlitz
  • hochgezogenes Rückenteil
  • Hosenträger mit Gummieinsatz
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
hydronblau
Größe:
44
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam canvas kornblau, maler latzhose, arbeitslatzhosen blau, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,90*
€ 21,40*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,55*
€ 21,81*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,72*
€ 21,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,86*
€ 22,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,09*
€ 23,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1530042
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
1531042
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
1531046
ab € 14,88*
Ähnlich
Planam
1531048
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
1531050
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
1531052
ab € 14,89*
Ähnlich
Planam
1531054
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
1531056
ab € 16,34*
Ähnlich
Planam
1531058
ab € 16,40*
Ähnlich
Planam
1531060
ab € 16,46*
Ähnlich
Planam
1531062
ab € 16,33*
Ähnlich
Planam
1531064
ab € 16,42*
Ähnlich
Planam
1531090
ab € 14,96*
Ähnlich
Planam
1531094
ab € 14,83*
Ähnlich
Planam
1531098
ab € 14,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.