Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz 2028062 Gr.62 Latzhose orange/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Warnschutz 2028062 Gr.62 Latzhose orange/grün
Planam Warnschutz 2028062 Gr.62 Latzhose orange/grün
Planam Warnschutz 2028062 Gr.62 Latzhose orange/grün
Artikel-Nr.:
     1955B-2000470156
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2028062
EAN/GTIN:
     4030913022567
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose
PLANAM Latzhose, orange/grün, Größe: 62 (2028062)

Der vielseitige Klassiker. Sicherheit inklusive!

Warnschutz
Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar, Hammerschlaufe, Handytasche und Oberschenkeltasche links, doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel, Hosenschlitz mit Reißverschluss, verstellbarer Rundbund mit Patentknöpfen, 2 Seiteneingriffe, Latztasche als Koffertasche gearbeitet und mit Patte und Klettverschluss, links und rechts der Latztasche je ein integriertes Kugelschreiberfach, innen liegende Latztasche, eingesetzte Beuteltasche, 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, hochgezogenes Rückenteil, elastische Träger und schnell verschließbare Kunststoffschnallen.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
EN 471 2-2
UVS 064178
Material:
orange und gelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
max. 50 Wäschen
grün und marine: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 320 g/m², einlauffest nach DIN EN 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010801
HerstellerNr:
2028062
Werksnummer:
2028062
Profil:
62
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
1,190000
Gewicht brutto Kg:
1,260000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Orange/Grün
Groesse:
62
Produktart:
Latzhose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,40*
€ 44,96*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,63*
€ 45,00*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,64*
€ 46,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,97*
€ 46,63*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,59*
€ 49,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2027024
ab € 30,59*
Ähnlich
Planam
2028102
ab € 30,49*
Ähnlich
Planam
2028106
ab € 30,38*
Ähnlich
Planam
2028110
ab € 30,28*
Ähnlich
Planam
2028024
ab € 30,31*
Ähnlich
Planam
2028025
ab € 30,39*
Ähnlich
Planam
2028026
ab € 30,54*
Ähnlich
Planam
2028027
ab € 30,44*
Ähnlich
Planam
2028028
ab € 30,34*
Ähnlich
Planam
2028029
ab € 30,38*
Ähnlich
Planam
2028042
ab € 30,40*
Ähnlich
Planam
2028044
ab € 30,36*
Ähnlich
Planam
2028046
ab € 30,34*
Ähnlich
Planam
2028048
ab € 30,35*
Ähnlich
Planam
2028050
ab € 30,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.