Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Canvas 320 2168052 Gr.L Weste marine/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Canvas 320 2168052 Gr.L Weste marine/marine
Planam Canvas 320 2168052 Gr.L Weste marine/marine
Planam Canvas 320 2168052 Gr.L Weste marine/marine
Artikel-Nr.:
     1955B-2000471235
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2168052
EAN/GTIN:
     4030913890067
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste
PLANAM Weste, marine/marine, Größe: L (2168052)

Der praktische Begleiter für hohe Anforderungen!

Canvas 320 Arbeitskleidung
2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®, Reflexbiesen am Schultersattel und an den Taschenpatten, 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche, Gummizug im Bund, verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss, Aufhänger im Kragen.
DIN EN ISO 6330
UVS 064178
Material:
Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut, sehr atmungsaktiv,
besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN 6330
Verstärkungen: 100 % Nylon, original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
Leinwandbindung, ca. 310 g/m², soft ausgerüstet
Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
2168052
Werksnummer:
2168052
Profil:
L
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,550000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L
Produktart:
Weste
Weitere Suchbegriffe: Canvasweste, Herrenweste, arbeitsweste
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,49*
€ 21,61*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,19*
€ 21,62*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,88*
€ 22,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,95*
€ 22,19*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,24*
€ 22,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2168044
ab € 15,17*
Ähnlich
Planam
2168048
ab € 15,21*
Ähnlich
Planam
2168056
ab € 15,28*
Ähnlich
Planam
2168060
ab € 15,17*
Ähnlich
Planam
2168064
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.