Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste,Canvas, 320 g/qm, Größe L,marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weste,Canvas, 320 g/qm, Größe L,marine
Weste,Canvas, 320 g/qm, Größe L,marine
Artikel-Nr.:
     4012-767264
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2168052
EAN/GTIN:
     4030913890067
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste
Weste CANVAS

Ausführung:
• Reflexbiesen am Schultersattel und an den Taschenpatten
• Gummizug im Bund
• Aufhänger im Kragen
• Beutel-, Brust- und Handytaschen
• Strapazierfähig, atmungsaktiv
• Reiß- und scheuerfest
Norm:
Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut
• Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original TeflonTM-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Canvasweste, Herrenweste, arbeitsweste, 40950205, CANVAS, Planam, Serie, Weste, Zusatzfassung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,59*
€ 21,72*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,25*
€ 21,73*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,05*
€ 22,31*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,58*
€ 22,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,22*
€ 23,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2168044
ab € 15,26*
Ähnlich
Planam
2168048
ab € 15,20*
Ähnlich
Planam
2168056
ab € 15,28*
Ähnlich
Planam
2168060
ab € 15,15*
Ähnlich
Planam
2168064
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.