Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Planam Plaline 2583048 Gr.M Winterweste reinweiß/zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Plaline 2583048 Gr.M Winterweste reinweiß/zink
Planam Plaline 2583048 Gr.M Winterweste reinweiß/zink
Planam Plaline 2583048 Gr.M Winterweste reinweiß/zink
Artikel-Nr.:
     1955B-2000474060
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1,00068E+13
EAN/GTIN:
     4030913906393
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
PLANAM Winter Weste, reinweiß/zink, Größe: M (2583048)

Keine Chance für Feuchtigkeit und Kälte.

Plaline Arbeitskleidung
Atmungsaktiv, wasserabweisend, Nähte hinterklebt, Fleecekragen, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung, 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss, doppelte Brusttasche rechts, Handytasche auf der rechten Brust, 2 Stiftfächer, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 aufgesetzte Seitentaschen, Dokumententasche unter der Frontpatte, Innenfutter gesteppt, verdeckter Frontreißverschluss.
UVS 066429
Material:
100 % Polyester
PU-beschichtet, wasserabweisend, atmungsaktiv
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010503
HerstellerNr:
1,00068E+13
Werksnummer:
736886
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Arbeitsschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,80*
€ 39,55*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,79*
€ 40,48*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,26*
€ 41,26*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,52*
€ 41,57*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,10*
€ 59,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2584040
ab € 28,88*
Ähnlich
Planam
2581040
ab € 28,69*
Ähnlich
Planam
2586040
ab € 28,93*
Ähnlich
Planam
2580040
ab € 28,89*
Ähnlich
Planam
2583052
ab € 28,84*
Ähnlich
Planam
2583044
ab € 28,88*
Ähnlich
Planam
2583056
ab € 28,86*
Ähnlich
Planam
2583040
ab € 28,74*
Ähnlich
Planam
2583060
ab € 28,70*
Ähnlich
Planam
2583064
ab € 31,68*
Ähnlich
Planam
2583068
ab € 31,69*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 28,65*
Ähnlich
Planam
1,00068E+13
ab € 28,81*
Ähnlich
Planam
2587040
ab € 28,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.