Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Major Protect 5230046 Gr.46 Latzhose kornblau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Major Protect 5230046 Gr.46 Latzhose kornblau/grau
Planam Major Protect 5230046 Gr.46 Latzhose kornblau/grau
Planam Major Protect 5230046 Gr.46 Latzhose kornblau/grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000476140
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5230046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Chemikalienschutzlatzhose
Säureschutzlatzhose
PLANAM Latzhose, kornblau/grau, Größe: 46 (5230046)

So sicher. So bequem.

Major Protect
Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe, Hosenschlitz mit Annähknöpfen, 2 Sicherheitsschnallen an den Trägern, elastischer Rückenteil, Latztasche mit Patte, 1 Oberschenkeltasche mit Patte links, 2 Gesäßtaschen mit Patten, 1 senkrechte vordere Eingrifftasche.
EN ISO 11611 cl.2 A1, EN ISO 11612 A1,B1,C1,E3, EN 61482-1-2 cl.1, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3, EN 1149-5
UVS 064970
Material:
64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % antistatische Fasern Static-Control®
2/2 Diagonal-Köper, ca. 370 g/m²
max. 50 Wäschen
antistatisch, flammhemmend und Fluorcarbon ausgerüstet
Weitere Informationen:
eClassID:
40019090
HerstellerNr:
5230046
Werksnummer:
5230046
Profil:
46
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
1,080000
Gewicht brutto Kg:
1,175000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Produktart:
Latzhose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,06*
€ 49,63*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,47*
€ 49,84*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,97*
€ 50,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,33*
€ 51,09*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,97*
€ 54,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5230042
ab € 37,54*
Ähnlich
Planam
5230044
ab € 37,51*
Ähnlich
Planam
5230048
ab € 37,55*
Ähnlich
Planam
5230050
ab € 37,26*
Ähnlich
Planam
5230052
ab € 37,21*
Ähnlich
Planam
5230054
ab € 37,55*
Ähnlich
Planam
5230056
ab € 41,04*
Ähnlich
Planam
5230058
ab € 41,13*
Ähnlich
Planam
5230060
ab € 41,11*
Ähnlich
Planam
5230062
ab € 41,13*
Ähnlich
Planam
5230064
ab € 41,08*
Ähnlich
Planam
5230090
ab € 37,55*
Ähnlich
Planam
5230094
ab € 37,30*
Ähnlich
Planam
5230098
ab € 37,21*
Ähnlich
Planam
5230102
ab € 37,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.