Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Reifenheber 400mm 02151L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Reifenheber 400mm 02151L
SW-STAHL Reifenheber 400mm 02151L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000818079
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     02151L
EAN/GTIN:
     4033592023009
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel
SW-STAHL Reifenheber 400mm SWS 02151L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
02151L
Werksnummer:
SWS 02151L
Gewicht netto Kg:
0,532000
Gewicht brutto Kg:
0,532000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-02151L
Produktart:
Reifenheber 400mm
Weitere Suchbegriffe: montierhebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.