Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Reifenheber 500mm 02152L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Reifenheber 500mm 02152L
SW-STAHL Reifenheber 500mm 02152L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000818080
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     02152L
EAN/GTIN:
     4033592023016
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel
SW-STAHL Reifenheber 500mm SWS 02152L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
02152L
Werksnummer:
SWS 02152L
Gewicht netto Kg:
0,588000
Gewicht brutto Kg:
0,630000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-02152L
Produktart:
Reifenheber 500mm
Weitere Suchbegriffe: montierhebel 500 mm, montierhebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.