Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Reifen-Montagehebel 500mm 02154L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Reifen-Montagehebel 500mm 02154L
SW-STAHL Reifen-Montagehebel 500mm 02154L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000818082
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     02154L
EAN/GTIN:
     4033592059145
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel
SW-STAHL Reifen-Montagehebel 500mm SWS 02154L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
02154L
Werksnummer:
SWS 02154L
Gewicht netto Kg:
0,774000
Gewicht brutto Kg:
0,758000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-02154L
Produktart:
Reifen-Montagehebel 500mm
Weitere Suchbegriffe: montierhebel 500 mm, montierhebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.