Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Reifenheber 380mm mit Kunststoffschutz 02158L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Reifenheber 380mm mit Kunststoffschutz 02158L
SW-STAHL Reifenheber 380mm mit Kunststoffschutz 02158L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000818086
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     02158L
EAN/GTIN:
     4033592046220
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel
SW-STAHL Reifenheber 380mm mit Kunststoffschutz SWS 02158L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
02158L
Werksnummer:
SWS 02158L
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-02158L
Produktart:
Reifenheber 380mm mit Kunststoffschutz
Weitere Suchbegriffe: montierhebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.