Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Stemmhebel-Sortiment 4tlg. 10105L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Stemmhebel-Sortiment 4tlg. 10105L
SW-STAHL Stemmhebel-Sortiment 4tlg. 10105L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000819717
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     10105L
EAN/GTIN:
     4033592027007
Suchbegriffe:
Hebeleisen
hebeleisen
SW-STAHL Stemmhebel-Sortiment 4tlg. SWS 10105L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
10105L
Werksnummer:
SWS 10105L
Gewicht netto Kg:
1,860000
Gewicht brutto Kg:
1,860000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-10105L
Produktart:
Stemmhebel-Sortiment 4tlg.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.