Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Sicherheitsstiefel Juist Größe 41 schwarz S3 SRC EN ISO 20345 Pull-Up Le


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PROMAT Sicherheitsstiefel Juist Größe 41 schwarz S3 SRC EN ISO 20345 Pull-Up Le
PROMAT Sicherheitsstiefel Juist Größe 41 schwarz S3 SRC EN ISO 20345 Pull-Up Le
PROMAT Sicherheitsstiefel Juist Größe 41 schwarz S3 SRC EN ISO 20345 Pull-Up Le
PROMAT Sicherheitsstiefel Juist Größe 41 schwarz S3 SRC EN ISO 20345 Pull-Up Le
Artikel-Nr.:
     1955B-2001059439
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4720000621
EAN/GTIN:
     4015448670995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Juist Gr.41 schwarz Pull-Up Leder/karschiertes Leder nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: weiches Pull-Up-Leder mit Einsätzen aus kaschiertem Leder mit Carbonfaser und Reflexbiese, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Safe & Flex® Plus Zwischensohle · atmun
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
4720000621
Werksnummer:
4720000621
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
245,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
1,400000
Gewicht brutto Kg:
1,400000
Ursprungsland:
TN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
41
Produktart:
Stiefel
Ausfuehrung:
Pull-Up Leder/karschiertes Leder
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 47,25*
€ 59,89*
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 45,34*
€ 59,94*
2 Tage
5
€ 5,59*
ab € 49,48*
€ 62,14*
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 48,85*
€ 63,31*
€ 5,95*
ab € 50,16*
€ 64,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,31*
€ 75,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,82*
€ 72,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,15*
€ 70,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,03*
€ 69,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,87*
€ 64,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,85*
€ 58,13
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 48,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4720000619
ab € 45,05*
Ähnlich
PROMAT
4720000620
ab € 45,38*
Ähnlich
PROMAT
4720000622
ab € 45,18*
Ähnlich
PROMAT
4720000623
ab € 45,31*
Ähnlich
PROMAT
4720000624
ab € 45,35*
Ähnlich
PROMAT
4720000625
ab € 45,62*
Ähnlich
PROMAT
4720000626
ab € 45,41*
Ähnlich
PROMAT
4720000627
ab € 45,23*
Ähnlich
k.A.
4720000628
ab € 45,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.