Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRUMPHOLZ 1691 Spatenschaufel 210 x 280 mm m. Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRUMPHOLZ 1691 Spatenschaufel 210 x 280 mm m. Stiel
KRUMPHOLZ 1691 Spatenschaufel 210 x 280 mm m. Stiel
KRUMPHOLZ 1691 Spatenschaufel 210 x 280 mm m. Stiel
Artikel-Nr.:
     1955B-2001078497
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     1691
EAN/GTIN:
     4035208016917
Suchbegriffe:
Amerika Schaufel
Amerika Schippe
Amerikanischeschaufel
Amerikanischeschippe
Spatenschaufel 210x280mm m.Stiel KRUMPHOLZ Spaten und Schaufel in einem Werkzeug · aus einem Stück Schwedenstahl geschmiedet und gehärtet · Blatt komplett geschliffen und selbstschärfend · 1300 mm Stiel aus lackiertem 1 a-Eschenholz · handgeschmiedeter und gehärteter Schwedenstahl ist trotz Härte
Weitere Informationen:
eClassID:
21041003
HerstellerNr:
1691
Werksnummer:
4000819514
Länge netto mm:
1610,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
1,916000
Gewicht brutto Kg:
1,916000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
210 x 280 mm
Produktart:
Spatenschaufel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
5
Frei Haus
ab € 31,59*
€ 37,62*
1 Tag
34
1
€ 5,45*
ab € 31,61*
€ 39,69*
1 Tag
24
5
€ 5,59*
ab € 32,85*
€ 39,75*
1 Tag
34
2
Frei Haus
ab € 31,63*
€ 41,90*
Lager 1955
39
5
€ 5,99*
ab € 35,95*
€ 43,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 219,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.