| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000819514 Herst.-Nr.: 1691 EAN/GTIN: 4035208016917 |
| |
|
| | |
| Spaten und Schaufel in einem Werkzeug · aus einem Stück Schwedenstahl geschmiedet und gehärtet · Blatt komplett geschliffen und selbstschärfend · 1300 mm Stiel aus lackiertem 1 a-Eschenholz · handgeschmiedeter und gehärteter Schwedenstahl ist trotz Härte hochelastisch und nahezu unverwüstlich Weitere Informationen: | | Blattmaß: | 210 x 280 mm | Marke: | KRUMPHOLZ | Ausführung: | m. Stiel | Material: | Schwedenstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 31,38* | € 37,79* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 31,58* | € 39,80* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 31,61* | € 42,04* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 8,90* | ab € 36,66* | € 43,99* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 35,85* | € 44,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|