Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARAMBA 633002 Edelstahlreiniger Easy Clean 250 ml NSF A7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARAMBA 633002 Edelstahlreiniger Easy Clean 250 ml NSF A7
CARAMBA 633002 Edelstahlreiniger Easy Clean 250 ml NSF A7
CARAMBA 633002 Edelstahlreiniger Easy Clean 250 ml NSF A7
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001090958
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     633002
EAN/GTIN:
     4009076330024
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Reiniger
Edelstahlpflege
Edelstahlreiniger
caramba edelstahlreiniger
Edelstahlreiniger Easy Clean 250ml NSF A7 Spraydose CARAMBA Reinigungs- und Pflegemittel für Edelstahl und andere Metalloberflächen · für den Innen- und Außenbereich wie z.B. Kühlschränke, Dunstabzugshauben, Grillwagen etc. · entfernt Schmutz, Fette, Öle, Harze und Fingerabdrücke · schützt langanhaltend gegen Anla
Weitere Informationen:
eClassID:
30021609
HerstellerNr:
633002
Werksnummer:
4000349014
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
210,00
Gewicht netto Kg:
0,260000
Gewicht brutto Kg:
0,260000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
250 ml
Produktart:
Edelstahlreiniger

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: edelstahl reiniger
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
6
€ 4,79*
ab € 3,73*
€ 4,99*
1 Tag
56
6
€ 5,45*
ab € 3,77*
€ 5,04*
3 Tage
15
6
€ 5,99*
ab € 3,91*
€ 5,23*
1 Tag
14
6
€ 5,59*
ab € 3,98*
€ 5,32*
Lager 1955
31
6
€ 5,99*
ab € 3,93*
€ 5,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 32,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.