Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caramba Edelstahlreiniger250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caramba Edelstahlreiniger250 ml
Caramba Edelstahlreiniger250 ml
Caramba Edelstahlreiniger250 ml
Caramba Edelstahlreiniger250 ml
Caramba Edelstahlreiniger250 ml
Caramba Edelstahlreiniger250 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4009076330024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     633002
EAN/GTIN:
     4009076330024
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Reiniger
Edelstahlpflege
Edelstahlreiniger
caramba edelstahlreiniger 250 ml
Edelstahlreiniger

• Reinigungs- und Pflegemittel für Edelstahl und andere Metalloberflächen • Reinigt und pflegt alle Metalloberflächen im Innen- und Außenbereich wie z. B.Kühlschränke, Dunstabzugshauben, Grillwagen etc. Entfernt Schmutz, Fette, Öle, Harze und Fingerabdrücke • Schützt langanhaltend gegen Anlaufen und Wiederverschmutzung • Oberflächen erhalten ihren ursprünglichen Glanz und ihr gleichmäßiges Aussehen zurück • Wirkt antistatisch und schützt vor Fingerabdrücken

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol
Weitere Informationen:
Ausführung:
250-ml-Spraydose
udf_EDE_Katalog:
29315062
Inhalt:
0,25 l
GHS:
GHS02 GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gebinde:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: edelstahl reiniger, caramba edelstahl reiniger, Caramba-Edelstahlreiniger, 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 3,74*
€ 4,99*
1 Tag
75
6
€ 5,45*
ab € 3,78*
€ 5,05*
3 Tage
60
6
€ 5,99*
ab € 3,92*
€ 5,23*
1 Tag
40
6
€ 5,59*
ab € 3,99*
€ 5,33*
5 Tage
57
6
€ 5,99*
ab € 3,94*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 29,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.