Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARAMBA 6003071 Hochleistungsgraphitöl 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARAMBA 6003071 Hochleistungsgraphitöl 500 ml
CARAMBA 6003071 Hochleistungsgraphitöl 500 ml
CARAMBA 6003071 Hochleistungsgraphitöl 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001090992
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     6003071
EAN/GTIN:
     4009076003072
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Graphitspray
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Hochleistungsgraphitöl 500 ml Spraydose CARAMBA Rostlöser, Schmiermittel, Korrosionsschutz, Reiniger · wirkt von -30 °C bis +450 °C · druck- und hitzebeständig · gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-Wert: 1200N) · höhere Schmierleistung bei Temperaturanstieg · ideale Schmierwirkung für feuchte Atmosphären · elektrisch leitend · silikonfrei · keine Verharzung
Weitere Informationen:
eClassID:
23060101
HerstellerNr:
6003071
Werksnummer:
4000349422
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
500 ml
Produktart:
Hochleistungsgraphitöl

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
6
€ 4,79*
ab € 8,29*
€ 10,58*
3 Tage
25
6
€ 5,99*
ab € 8,29*
€ 10,69*
1 Tag
34
6
€ 5,45*
ab € 8,53*
€ 10,89*
1 Tag
24
6
€ 5,59*
ab € 8,98*
€ 11,44*
Lager 1955
34
6
€ 5,99*
ab € 8,84*
€ 11,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 69,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caramba Chemie
6620441
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.