Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Plastikhammerkopf Kopf-Ø 40 mm Celluloseacetat rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Plastikhammerkopf Kopf-Ø 40 mm Celluloseacetat rot
PROMAT Plastikhammerkopf Kopf-Ø 40 mm Celluloseacetat rot
PROMAT Plastikhammerkopf Kopf-Ø 40 mm Celluloseacetat rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2001098486
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000811544
EAN/GTIN:
     4015448401261
Suchbegriffe:
Gummihammerersatzkopf
Gummihammerkopf
Schonhammerersatzkopf
Schonhammerkopf
Plastikhammerkopf Kopf-D.40mm CA rot PROMAT aus schlagfestem CA (Celluloseacetat) · passend zu Schonhammer Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 74 g · Kopfhöhe: 30mm · Farbe: rot · passend zu: Art.-Nr. 4000 811 530, 4000 811 531, 4000 811 532, 4000 811 533, 4000 811 534, 4000 811 535
Weitere Informationen:
eClassID:
21049106
HerstellerNr:
4000811544
Werksnummer:
4000811544
Länge netto mm:
40,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Kopf-Ø 40 mm
Produktart:
Plastikhammerkopf
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,49*
ab € 1,05*
€ 1,64*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 1,66*
2 Tage
7
1
€ 6,80*
ab € 1,16*
€ 1,73*
27 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,80*
Lager 1955
7
1
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000811545
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.