Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Hydraul. Boerdelgeraet 24518L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Hydraul. Boerdelgeraet 24518L
SW-STAHL Hydraul. Boerdelgeraet 24518L
Artikel-Nr.:
     1955B-2001244195
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     24518L
EAN/GTIN:
     4033592086585
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät
SW-STAHL Hydraul. Boerdelgeraet 24518L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
24518L
Werksnummer:
SWS 24518L
Gewicht netto Kg:
5,400000
Gewicht brutto Kg:
5,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-24518L
Produktart:
Hydraul. Boerdelgeraet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 469,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,68*
€ 679,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,59*
€ 649,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,85*
€ 598,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,65*
€ 588,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,09*
€ 558,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.