Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Aufweitzange P, 18° 150510 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Aufweitzange P, 18° 150510 R
REMS Aufweitzange P, 18° 150510 R
REMS Aufweitzange P, 18° 150510 R
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554218
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     150510
EAN/GTIN:
     4039976024112
Suchbegriffe:
Aufweitzange
Dreidorn Spreizzange
Dreidornspreizzange
Dreidornzange
REMS Aufweitzange P, 18° 150510 R
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
150510
Werksnummer:
150510 R
Länge netto mm:
440,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
1,780000
Länge brutto mm:
440,00
Breite brutto mm:
185,00
Höhe brutto mm:
120,00
Gewicht brutto Kg:
1,780000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: aufweitzange rems, aufweitzange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,24*
€ 201,82*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 183,05*
€ 224,65*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17.679,18*
€ 18.240,84*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.240,84*
€ 21.706,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.944,37*
€ 21.353,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.679,18*
€ 21.038,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
150806
ab € 99,70*
Zubehör
REMS
150807
ab € 99,75*
Zubehör
REMS
150808
ab € 99,66*
Zubehör
REMS
150809
ab € 100,17*
Zubehör
REMS
150960 R
ab € 107,76*
Zubehör
REMS
150961 R
ab € 107,35*
Zubehör
REMS
150962 R
ab € 108,01*
Zubehör
REMS
150963 R
ab € 107,41*
Zubehör
REMS
150968 R
ab € 116,30*
Zubehör
REMS
150828
ab € 100,25*
Zubehör
REMS
150842
ab € 99,62*
Zubehör
REMS
150873
ab € 99,94*
Zubehör
REMS
150882
ab € 100,01*
Zubehör
REMS
150912
ab € 99,84*
Zubehör
REMS
150843
ab € 100,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.