| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001554222 Herst.-Nr.: 150550 EAN/GTIN: 4039976024167 |
| |
|
| | |
| REMS REMS Ex-Press H 150550 R Hand-Rohraufweiter Robustes, kompaktes Qualitätswerkzeug zum Aufweiten von Rohren. Für Einhand-Bedienung. PEX-Rohre Serie S 5 nach ISO 4065 Ø 12–40 mm REMS Ex-Press H – universell bis Ø 40 mm. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 150550 | Werksnummer: | 150550 R | Länge netto mm: | 300,00 | Breite netto mm: | 110,00 | Höhe netto mm: | 120,00 | Gewicht netto Kg: | 0,760000 | Länge brutto mm: | 300,00 | Breite brutto mm: | 110,00 | Höhe brutto mm: | 120,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,760000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,23* | € 168,01* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 160,01* | € 197,72* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 165,91* | € 198,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|