Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Kanalreinigung
>
Spiralmaschinen
>
Rohrreinigungsspirale
>
Führungshandschuh
>
Artikel
REMS Führungshandschuh genagelt re 172612
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2001554672
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
172612
EAN/GTIN:
4039976030373
Suchbegriffe:
Führungshandschuh
rems führungshandschuh
führungshandschuh
REMS Führungshandschuh genagelt re 172612
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
172612
Werksnummer:
172612
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
170,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,220000
Länge brutto mm:
340,00
Breite brutto mm:
170,00
Höhe brutto mm:
20,00
Gewicht brutto Kg:
0,160000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Handschuh
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
REMS
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,49*
€ 58,53*
Lager 1955
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,37*
€ 60,25*
Lager 874
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 51,81*
€ 69,84*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS Adaptertrommel 32/8 170012
REMS
170012
ab € 534,88*
Zubehör
REMS Cobra 22 Antriebsmaschine 172000 R220
REMS
172000
ab € 1.314,64*
Zubehör
REMS Cobra 22 Set 16 172010 R220 Rohrreinigungsmaschine
REMS
172010
ab € 1.395,59*
Zubehör
REMS Cobra 22 Set 22 172011 R220 Rohrreinigungsmaschine
REMS
172011
ab € 1.488,07*
Zubehör
REMS Cobra 32 Set 16 + 22 174012 R220
REMS
174012
ab € 3.272,79*
Zubehör
REMS Cobra 32 Set 22 + 32 174011 R220
REMS
174011
ab € 2.736,43*
Zubehör
REMS Cobra 32 Set 32 174010 R220 Rohrreinigungsmaschine
REMS
174010
ab € 3.035,67*
Zubehör
REMS Gerader Bohrer 16 171250
REMS
171250
ab € 29,54*
Zubehör
REMS Gerader Bohrer 22 172250
REMS
172250
ab € 38,78*
Zubehör
REMS Gerader Bohrer 32 174250
REMS
174250
ab € 48,77*
Zubehör
REMS Keulenbohrer 16 171265
REMS
171265
ab € 29,65*
Zubehör
REMS Keulenbohrer 22 172265
REMS
172265
ab € 38,77*
Zubehör
REMS Keulenbohrer 32 174265
REMS
174265
ab € 51,42*
Zubehör
REMS R-Spirale S Ø 16 mm x 2 m 171205
REMS
171205
ab € 72,99*
Zubehör
REMS R-Spirale S Ø 22 mm x 4 m 172205
REMS
172205
ab € 119,22*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen