Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS (340100 RNPT) Werkzeugsatz NPT 1/4-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS (340100 RNPT) Werkzeugsatz NPT 1/4-2
REMS (340100 RNPT) Werkzeugsatz NPT 1/4-2
REMS (340100 RNPT) Werkzeugsatz NPT 1/4-2
Artikel-Nr.:
     1955B-2001555451
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     340100
EAN/GTIN:
     4039976038775
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
REMS (340100 RNPT) Werkzeugsatz NPT 1/4-2
Werkzeugsatz NPT 1/4-2 (340100 RNPT)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
340100
Werksnummer:
340100 RNPT
Länge netto mm:
440,00
Breite netto mm:
360,00
Höhe netto mm:
230,00
Gewicht netto Kg:
15,200000
Länge brutto mm:
440,00
Breite brutto mm:
360,00
Höhe brutto mm:
230,00
Gewicht brutto Kg:
15,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.033,42*
€ 1.111,82*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.131,92*
€ 1.226,69*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,69*
€ 1.459,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.195,76*
€ 1.422,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.151,39*
€ 1.370,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,93*
€ 1.357,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.131,92*
€ 1.346,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.