Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Werkzeugsatz NPT 1/4-2 #340100 RNPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS (340100 RNPT) Werkzeugsatz NPT 1/4-2
REMS (340100 RNPT) Werkzeugsatz NPT 1/4-2
REMS (340100 RNPT) Werkzeugsatz NPT 1/4-2
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-340100 RNPT
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     340100 RNPT
EAN/GTIN:
     4039976038775
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,2 kg
Länge:
440 mm
Breite:
360 mm
Höhe:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.033,42*
€ 1.111,82*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.131,92*
€ 1.226,69*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,82*
€ 1.323,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.092,45*
€ 1.300,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,28*
€ 1.270,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.050,04*
€ 1.249,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,42*
€ 1.229,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.