Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 570175 Presszange V 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 570175 Presszange V 54
REMS 570175 Presszange V 54
REMS 570175 Presszange V 54
REMS 570175 Presszange V 54
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556379
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     570175
EAN/GTIN:
     4039976055147
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
Dornpresszange
Handpresszange
REMS (570175) Presszange V 54
Presszange V 54 (570175)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
570175
Werksnummer:
570175
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
205,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
4,680000
Länge brutto mm:
230,00
Breite brutto mm:
205,00
Höhe brutto mm:
60,00
Gewicht brutto Kg:
4,680000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Presszange
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,70*
€ 308,54*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 270,71*
€ 310,25*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 278,06*
€ 315,96*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,90*
€ 316,05*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28.228,97*
€ 29.075,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29.075,85*
€ 34.600,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28.652,41*
€ 34.096,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28.228,97*
€ 33.592,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.