| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001556483 Herst.-Nr.: 570795 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| REMS Presszange U 50 (570795) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 570795 | Werksnummer: | 570795 | Länge netto mm: | 190,00 | Breite netto mm: | 105,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 2,440000 | Länge brutto mm: | 190,00 | Breite brutto mm: | 105,00 | Höhe brutto mm: | 65,00 | Gewicht brutto Kg: | 2,440000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Presszange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 217,50* | € 260,23* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,90* | € 262,58* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 227,86* | € 279,86* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 244,49* | € 290,29* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 254,58* | € 300,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|