Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 572365 Presszange U 63 (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 572365 Presszange U 63 (S)
REMS 572365 Presszange U 63 (S)
Artikel-Nr.:
     1955B-2001556648
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     572365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
Rohr-Presszange
Rohrpresszange
REMS Presszange U 63 (S) (572365)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
572365
Werksnummer:
572365
Länge netto mm:
520,00
Breite netto mm:
240,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
5,130000
Länge brutto mm:
520,00
Breite brutto mm:
240,00
Höhe brutto mm:
80,00
Gewicht brutto Kg:
5,130000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Presszange
Weitere Suchbegriffe: rohr presszange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,75*
€ 545,57*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 502,62*
€ 579,91*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,48*
€ 585,99*
€ 5,95*
ab € 516,64*
€ 594,20*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,31*
€ 618,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,99*
€ 697,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,50*
€ 657,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,86*
€ 606,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,57*
€ 600,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,48*
€ 588,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.