Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Rohr- und Wasserpumpen-Zangen
>
Rohr-Presszange
>
Artikel
REMS 578350 Presszange Mini TH 15
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955B-2001557040
Hersteller:
REMS
Herst.-Nr.:
578350
EAN/GTIN:
4039976067713
Suchbegriffe:
Rohr-Presszange
Rohrpresszange
rohr-presszange rems
rohr presszange
REMS Presszange Mini TH 15 (578350)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
578350
Werksnummer:
578350
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
1,380000
Länge brutto mm:
130,00
Breite brutto mm:
95,00
Höhe brutto mm:
55,00
Gewicht brutto Kg:
1,380000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Presszange
... >
Lager 1955
>
1955b BME-Cat
>
REMS
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,35*
€ 141,12*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,09*
€ 143,36*
Lager 1955
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 121,22*
€ 153,97*
Lager 874
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 134,37*
€ 164,38*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,28*
€ 164,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,97*
€ 183,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multitubo Mini-Pressbacken 16mm
DW Verbundrohr
31310
ab € 113,94*
Zubehör
Multitubo Mini-Pressbacken 20mm
DW Verbundrohr
31330
ab € 113,19*
Zubehör
Multitubo Mini-Pressbacken 25mm
DW Verbundrohr
31340
ab € 114,27*
Zubehör
REMS (578586) Presszange Mini UP 32 für alle gängigen Pressfitting-Systeme
REMS
578586
ab € 114,37*
Zubehör
REMS 578324 Presszange Mini V 12
REMS
578324
ab € 90,95*
Zubehör
REMS 578326 Presszange Mini V 14
REMS
578326
ab € 94,05*
Zubehör
REMS 578328 Presszange Mini V 15
REMS
578328
ab € 91,24*
Zubehör
REMS 578330 Presszange Mini V 16
REMS
578330
ab € 94,09*
Zubehör
REMS 578332 Presszange Mini V 18
REMS
578332
ab € 90,75*
Zubehör
REMS 578334 Presszange Mini V 22
REMS
578334
ab € 90,99*
Zubehör
REMS 578336 Presszange Mini V 28
REMS
578336
ab € 90,87*
Zubehör
REMS 578338 Presszange Mini VG 14
REMS
578338
ab € 111,03*
Zubehör
REMS 578340 Presszange Mini VG 16
REMS
578340
ab € 89,86*
Zubehör
REMS 578372 Presszange Mini U 14
REMS
578372
ab € 114,38*
Zubehör
REMS 578376 Presszange Mini U 18
REMS
578376
ab € 115,14*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen