Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-22-499 Ansatzfeile Hieb 3, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-22-499 Ansatzfeile Hieb 3, 200 mm
Stanley 0-22-499 Ansatzfeile Hieb 3, 200 mm
Stanley 0-22-499 Ansatzfeile Hieb 3, 200 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2001693925
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-22-499
EAN/GTIN:
     3253560224998
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Universalmesserklingen
ansatzfeile 200mm
Stanley 0-22-499 Ansatzfeile Hieb 3, 200 mm Ansatzfeile Hieb 3, 200 mm Produktstärken:|Ansatzfeile, Hieb 3, 200 MM|Karbon-Stahl für hohe Lebensdauer und dauerhafte Schärfe|Ergonomischer, rutschfester Handgriff - für hohen Komfort und maximale Sicherheit|Bi-Material-Handgriff - Griff mit Weichstoffeinlagen - für weniger Vibrationen und sicheren Halt|Öffnung im Griff - für bequemes Verstauen|Gefertigt nach DIN 8349 und ISO 234-2:1982
Weitere Informationen:
eClassID:
21-04-21-90
HerstellerNr:
0-22-499
Werksnummer:
0-22-499
Länge netto mm:
0,06
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,37
Gewicht netto Kg:
0,242000
Gewicht brutto Kg:
0,243000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: ansatzfeile, ansatzfeile h3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,45*
€ 9,70*
€ 4,00*
ab € 6,80*
€ 9,79*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,12*
€ 10,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,83*
€ 11,28*
12 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 7,31*
€ 11,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-22-460
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.